Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD1 blanc - 7207700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD1 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242427031

Réf. Sonepar

00165242703

Réf. Fournisseur

7207700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

90 mm

diamètre:

420 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solegra - blanc - WD1

Les Atouts de l'article:

Cadre périphérique décoratif en métal, doté d’un diffuseur CDP à prismes. Pour luminaires de la série Solegra (WD1, Ø 400 mm). blanc (RAL 9016). En combinaison avec le luminaire approprié, l’utilisation est comme plafonnier conforme à la norme EN 12464-1 sur les postes de travail avec équipement à écran de visualisation..

Les Atouts de la gamme:

Solegra LED flotte sous le plafond tel un grand soleil. Grâce à son éclairage homogène, sans éblouissement et à son design moderne et minimaliste, cette série de luminaires circulaires confère une esthétique particulière à chaque pièce. Une solution idéale pour les zones de créativité, postes de travail informatisés ou espaces de vente.