Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD2 blanc - 7208000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242427468
Réf. Sonepar
00165242746
Réf. Fournisseur
7208000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
620 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solegra - blanc - WD2