Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan - 6892200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 40 mm
longueur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solvan Flow H
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242374656
Réf. Sonepar
00165237465
Réf. Fournisseur
6892200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
40 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non