Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan - 6892600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242374694

Réf. Sonepar

00165237469

Réf. Fournisseur

6892600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

30 mm

longueur:

80 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solvan Flow H