Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 1148mm - 6817100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 1148mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 1148 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242374533

Réf. Sonepar

00165237453

Réf. Fournisseur

6817100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

90 mm

longueur:

1148 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solvan Flow H