Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 1193mm - 5331300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
longueur - 1193 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242205066
Réf. Sonepar
00165220506
Réf. Fournisseur
5331300
Réf. Commerciale
Trilux
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
1193 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
99 mm
hauteur/profondeur:
25.8 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Luminaire encastré Solvan T 228. Longueur 1193 mm, Largeur 99 mm, hauteur 25,8 mm.