Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 1492mm - 5331200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 1492mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - autre

  • longueur - 1492 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242205059

Réf. Sonepar

00165220505

Réf. Fournisseur

5331200

Réf. Commerciale

Trilux

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

1492 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

83 mm

hauteur/profondeur:

25.8 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire technique - Solvan D

Les Atouts de l'article:

Vasque de rechange pour Luminaire encastré Solvan T 135. Longueur 1492 mm, Largeur 83 mm, hauteur 25,8 mm.