Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 560mm argent - 7360600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - argent
largeur - 84 mm
longueur - 560 mm
hauteur - 83 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solvan Flow H
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242487967
Réf. Sonepar
00165248796
Réf. Fournisseur
7360600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
argent
largeur:
84 mm
longueur:
560 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solvan Flow H - argent