Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 560mm argent - 7360900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - argent
largeur - 84 mm
longueur - 560 mm
hauteur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solvan Flow D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242487998
Réf. Sonepar
00165248799
Réf. Fournisseur
7360900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
argent
largeur:
84 mm
longueur:
560 mm
hauteur:
58 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Diffuseur pour les applications en ligne continue Solvan Flow, version en saillie. Dimensions du boîtier (L x l x H) 560 mm, 84 mm, .
Les Atouts de la gamme:
Tout est possible : du luminaire individuel en version encastrée, en saillie ou suspendue jusqu’à la ligne continue.