Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 560mm blanc - 7360700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 560mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • couleur - blanc

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 560 mm

  • hauteur - 57 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242487974

Réf. Sonepar

00165248797

Réf. Fournisseur

7360700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

couleur:

blanc

largeur:

100 mm

longueur:

560 mm

hauteur:

57 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solvan Flow C - blanc

Les Atouts de l'article:

Diffuseur pour les applications en ligne continue Solvan Flow, version encastrée. Dimensions du boîtier (L x l x H) 560 mm, 100 mm, .

Les Atouts de la gamme:

Tout est possible : du luminaire individuel en version encastrée, en saillie ou suspendue jusqu’à la ligne continue.