Trilux - Accessoire/pièce de rechange T300 - 2172500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange T300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242039708

Réf. Sonepar

00165203970

Réf. Fournisseur

2172500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

18 mm

diamètre:

72 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 590/2