Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 1766mm symétrique - 8493100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 1766mm symétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242961313

Réf. Sonepar

00165296131

Réf. Fournisseur

8493100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

1766 mm

diamètre:

75 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Tugra - symétrique

Les Atouts de l'article:

Profil de remplacement pour Tugra 18 PL PC... . Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur: 1766 mm.