Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 2862mm symétrique - 8494600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 2862mm symétrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 2862 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242961467

Réf. Sonepar

00165296146

Réf. Fournisseur

8494600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

2862 mm

diamètre:

75 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

Accessoire technique - Tugra - symétrique

Les Atouts de l'article:

Module fictif pour applications de ligne continue. Avec recouvrement prismatique vers le bas et opale vers le haut, en PMMA résilient aux chocs. Longueur 2862 mm, Largeur 75 mm, hauteur 75 mm.