Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 44mm - 8490400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Tugra 44mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - autre

  • largeur - 75 mm

  • longueur - 44 mm

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242961023

Réf. Sonepar

00165296102

Réf. Fournisseur

8490400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

autre

largeur:

75 mm

longueur:

44 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

75 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Tugra

Les Atouts de l'article:

Accouplement en ASA, court. Pour relier deux éléments d'une application de ligne continue. Version opale.