Trilux - Accessoire/pièce de rechange ViaCon 305mm - 7005100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange ViaCon 305mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 69 mm

  • longueur - 305 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242427024

Réf. Sonepar

00165242702

Réf. Fournisseur

7005100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

69 mm

longueur:

305 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - ViaCon