Trilux - Accessoire/pièce de rechange Viatana - 6104300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242275694
Réf. Sonepar
00165227569
Réf. Fournisseur
6104300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
65 mm
diamètre:
67 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Viatana