Trilux - Accessoire/pièce de rechange Viatana 345mm - 6104500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Viatana 345mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242275717

Réf. Sonepar

00165227571

Réf. Fournisseur

6104500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

345 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Viatana - II

Les Atouts de l'article:

Embout de candélabre pour luminaire pour crosse Viatana A, Version simple, Angle d’inclinaison 0°.