Trilux - Accessoire/pièce de rechange Viatana 537mm - 6104800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Viatana 537mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 471 mm

  • longueur - 537 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242275748

Réf. Sonepar

00165227574

Réf. Fournisseur

6104800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

471 mm

longueur:

537 mm

hauteur:

256 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Viatana - II

Les Atouts de l'article:

Embout de candélabre pour luminaire pour crosse Viatana A, Version triple, Angle d’inclinaison 15°. Poids 9,2 kg.