Trilux - Accessoire/pièce de rechange Viatana 600mm - 6104600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242275724
Réf. Sonepar
00165227572
Réf. Fournisseur
6104600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Accessoire mécanique - Viatana - II