Trilux - Accessoires de fixation plafond Solvan C1 - 5830500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242253920
Réf. Sonepar
00165225392
Réf. Fournisseur
5830500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoires de fixation pour ouvertures découpées dans le plafond Pour luminaires mono Solvan C1... .