Trilux - Accessoires de fixation pour plafonds à lames Solvan 28/54 W. - 5188000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242192632
Réf. Sonepar
00165219263
Réf. Fournisseur
5188000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
Accessoires de fixation pour plafonds à lames (M 100). Pour luminaires en versions mono et duo Solvan C ...UXP, ...OTA, ...OA ...28/54 W.