Trilux - Actison Fit ZDV-715-80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant
couleur - autre
nombre de conducteurs - 7
section nominale - 1.5 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242254637
Réf. Sonepar
00165225463
Réf. Fournisseur
5951100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
câblage traversant
couleur
autre
nombre de conducteurs
7
section nominale
1.5 mm²
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Actison Fit ZDV/715/80
Les Atouts de l'article:
Filerie traversante pour luminaires de ligne continue, résistante à la chaleur Actison. Thermorésistance jusqu’à 105 °C. Comprenant : 7 conducteurs individuels 1,5 mm2. Le luminaire est doté en usine d'une borne de raccordement à 5 broches vers la filerie traversante.. Des bornes correspondantes pour des fils supplémentaires sont comprises dans la livraison. Avec obturateur défonçable PG.