Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trilux - Altigo G2 120 WO GS AM15L-700-830

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 21 W

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242430420

Réf. Sonepar

00165243042

Réf. Fournisseur

7257050

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

21 W

flux lumineux utile

700 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP67

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK05

matériau du boîtier/corps

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

type de connexion

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

douille

autre

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

matériau de la verrine

verre opalin

type de tension

DC

tension nominale (Un)

24...24 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

orientable

Non

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

classe de protection

III

facteur de puissance (cos phi)

0.9

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

largeur

43 mm

hauteur/profondeur

32 mm

longueur

1220 mm

diamètre externe

0 mm

largeur d'encastrement

39 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

charge max.

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus

Non

température de surface max.

40 °C

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

0 mm²

raccordement électrique avec fiche

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol - Altigo G2 120 WO GS AM15L/700-830

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED décoratif à encastrer dans le sol pour des applications d’éclairage d’accentuation. Il est possible de marcher sur le luminaire. Luminaire à encastrer dans le sol pour l’éclairage de façades ou l’éclairage d’ambiance. Le client doit prévoir des fondations correspondantes à la charge avec un drainage suffisant. Avec répartition asymétrique de type semi-extensif des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire 700 lm, puissance raccordée 21,00 W, rendement lumineux du luminaire 33 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire en profilé d’aluminium extrudé et en éléments de fonte d’aluminium. Avec verre de fermeture en affleurement et unité LED intégrée. Couleur du corps de luminaire anthracite, analogue à DB 703 avec effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. (DB 703). Dimensions (L x l): 1220 mm x 43 mm, hauteur du luminaire 32 mm. Classe électrique (EN 61140) : III, indice de protection (norme EN 60529) : IP67, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05. Poids: 2,0 kg. Le raccordement électrique à l’appareillage séparé s’effectue grâce au câble d’alimentation sortant vers l’extérieur (2000 mm). Luminaire sans appareillage. Appareillage externe à commander séparément sous forme d’accessoires. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.