Trilux - Altigo G2 FF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - autre
longueur - 32 mm
largeur - 38 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242384617
Réf. Sonepar
00165238461
Réf. Fournisseur
6969400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
autre
longueur
32 mm
largeur
38 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
18 mm
diamètre
0 mm
Accessoires : luminaire extérieur - Altigo G2 FF
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour plafonniers Altigo G2. Longueur 32 mm, Largeur 38 mm, hauteur 18 mm.