Trilux - Anneau de recouvrement Ø130 à Ø 175 mm,noir - 9644400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Anneau de recouvrement Ø130 à Ø 175 mm,noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00165000549

Réf. Fournisseur

9644400

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

accessoire:

Oui

Anneau de recouvrement Ø130 à Ø 175 mm,noir