Trilux - Anneau de recouvrement Ø155 à Ø 210 mm, blanc - 9644700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Anneau de recouvrement Ø155 à Ø 210 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 2 mm

  • diamètre - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4051655143259

Réf. Sonepar

00165514325

Réf. Fournisseur

9644700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

blanc

hauteur:

2 mm

diamètre:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Anneau de recouvrement Ø155 à Ø 210 mm, blanc