Trilux - Anneau de recouvrement Ø175 à Ø 250 mm, blanc - 9644200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Anneau de recouvrement Ø175 à Ø 250 mm, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00165000548

Réf. Fournisseur

9644200

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Anneau de recouvrement Ø175 à Ø 250 mm, blanc