Trilux - ArimoFit Sky M48-TS ZER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 1497 mm
largeur - 297 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242685530
Réf. Sonepar
00165268553
Réf. Fournisseur
8189900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
1497 mm
largeur
297 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
72 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - ArimoFit Sky M48-TS ZER
Les Atouts de l'article:
Cadre SKY pour un effet de profondeur de l’ambiance intérieure dans un plafond modulaire classique et plat. Le cadre SKY reproduit les contours tridimensionnels d’un éclairage zénithal. À utiliser en relation avec un luminaire de la série : ArimoFit M48...DW19/PW19. En tôle d’acier, laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): x , H = .