Trilux - AthenikL C07 BE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 350 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242371976
Réf. Sonepar
00165237197
Réf. Fournisseur
6878300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier d'installation
couleur
autre
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
350 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire int - AthenikL C07 BE
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour AthenikL C07. Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton.