Trilux - Avesto ZWF - 5311000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 0 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242201891
Réf. Sonepar
00165220189
Réf. Fournisseur
5311000
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
autre
largeur:
0 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
longueur:
0 mm
matériau:
acier
diamètre:
0 mm
hauteur:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Poids 1,2 kg.