Trilux - Câble d?acier 20 m, Ø 1,5 mm, galvanisé - 2343700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242027637
Réf. Sonepar
00165202763
Réf. Fournisseur
2343700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Câble d?acier 20 m, Ø 1,5 mm, galvanisé. Avec colle rapide pour éviter des épissures sur les extrémités lors de la mise à longueur. Uniquement utilisable en relation avec les accessoires E07.