Trilux - Câble d?alimentation 3 pôles - 1m - Solvan H - 5639000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242237814
Réf. Sonepar
00165223781
Réf. Fournisseur
5639000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Câble d’alimentation transparent pour luminaires en ligne continue Solvan H. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 1000 mm.