fin de vie

Trilux - Câble DMX, 1 000 mm pour la commande RVB - 6793200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Câble DMX, 1 000 mm pour la commande RVB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242358762

Réf. Sonepar

00165235876

Réf. Fournisseur

6793200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur flexible

nombre de conducteurs:

5

section nominale:

0 mm²

couleur:

autre

Câble DMX, 1 000 mm pour la commande RVB de luminaires compatibles RVB des séries d'encastrés de sol Lutera et des projecteurs compacts Faciella.

Les Atouts de l'article:

Câble DMX, 1 000 mm.