Trilux - Cadre sailli pour gamme 2330 G3 600x600 et 625x625 - 7716400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 80 mm
longueur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242584581
Réf. Sonepar
00165258458
Réf. Fournisseur
7716400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
80 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Cadre sailli pour gamme 2330 G3 600x600 et 625x625 montage simple et rapide