Trilux - Cflex H1-E 3PH I2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - anthracite
matériau - aluminium
longueur - 1130 mm
largeur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242294640
Réf. Sonepar
00165229464
Réf. Fournisseur
6249040
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
couleur
anthracite
matériau
aluminium
longueur
1130 mm
largeur
50 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
92 mm
diamètre
0 mm
Pièces de rechange - Rail conducteur - Cflex H1-E 3PH I2
Les Atouts de l'article:
Module de rail conducteur triphasé pour y loger des modules projecteurs avec adaptateur européen. Système EUTRAC. Pour jusqu’à 2 modules projecteurs. Fixation au choix au moyen d’une suspension par câble/chaîne ou directement au plafond. Version en luminaire individuel à LED ou module de début de ligne continue. Poids total maximal des projecteurs fixés sur un module de rail conducteur : 10 kg. Boîtier externe du module en aluminium extrudé aux surfaces apparentes exactement planes et aux fins rayons d’arête Profil-support situé à l’intérieur, en tôle d’acier. Corps de luminaire, laquage par poudre structuré, anthracite. Pré-câblé avec 7 conducteurs individuels thermorésistants, 2,5 mm2. Module pouvant être emboîté en une ligne continue, le raccordement électrique se faisant automatiquement.