Trilux - Colonne lumineuse ConStela 17,50W 3000K 2200lm IP65 IK05 DALI CLO (normal) - 9448640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
hauteur/profondeur - 1044 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4069072063326
Réf. Sonepar
00165206332
Réf. Fournisseur
9448640
Réf. Commerciale
Trilux
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
hauteur/profondeur:
1044 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
17.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
type de luminaire:
stèle
avec plaque de base:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
régulation constante du flux lumineux:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
126 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.95
valeur de papillotement Pst LM:
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
diamètre:
193.7 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0 mm²
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
48
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Tête de luminaire du système modulaire décoratif de colonnes lumineuses. Avec la technologie LCL (Low Contrast Light) pour réduire la sensation d’éblouissement tout en conservant la même luminosité. Version à vasque en PMMA, claire. Socle Zhaga sur la tête du luminaire en haut. Le système de colonnes est conçu pour des applications de catégorie de terrain I, jusqu’à la zone de vent 4. Système optique réalisé en technologie Multi Lens. Optique du luminaire composée d’un système de lentilles hautement efficace, résistant aux UV et aux températures extrêmes. D’autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d’éclairage personnalisées client. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Flux lumineux du luminaire 2200 lm, puissance raccordée 16.5 W, Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression Ø 193.7 mm. Couleur anthracite (DB 703). Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Hauteur du luminaire 1044 mm, Diamètre du luminaire Ø 193.7 mm. Autres couleurs et revêtement antigraffiti sur demande. Cylindre de fermeture en PMMA, clair. Corps de luminaire inclinable en continu à 360 ° à l’horizontale. Aucune vis n’est visible au niveau du raccord entre le tube de support et la tête du luminaire. La modularité du système de colonnes lumineuses est soulignée par un joint design. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05. Surface exposée au vent Fw 0.190 m2. Poids: 15.2 kg. Avec précâblage prêt au raccordement, avec câble d’alimentation électrique à suspension libre. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.