Trilux - CS 19 100-RB6L-LRA-2200-730 2G1S ET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 19 W
flux lumineux utile - 2200 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242585793
Réf. Sonepar
00165258579
Réf. Fournisseur
7725140
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
19 W
flux lumineux utile
2200 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1044 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
type de luminaire
stèle
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
élément de distribution de lumière
lentille focale
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
régulation constante du flux lumineux
Oui
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
II
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
116 lm/W
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
0 mm
longueur
0 mm
diamètre
193.7 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
0 mm²
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
36
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
61
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Colonne lumineuse - CS 19 100-RB6L-LRA/2200-730 2G1S ET
Les Atouts de l'article:
Tête de luminaire du système modulaire décoratif de colonnes lumineuses. Version à vasque en PMMA, claire. À réduction de puissance autonome via électronique programmable. Réduction du flux lumineux de 50 % pour 7 heures (-2 h/+5 h). La valeur centrale de la durée d’allumage sera redéfinie quotidiennement. Le système de colonnes est conçu pour des applications de catégorie de terrain I, jusqu’à la zone de vent 4. Pour le montage droit sur un tube de support système compatible. Tubes de support système, compatibles, commercialisés sous forme d’unité séparée en différentes longueurs ou en variantes avec plaque de pied ou socle d’encastrement. Le diamètre des tubes de support en acier est de : 193,7 mm. Système optique réalisé en technologie Multi Lens. Optique du luminaire composée d’un système de lentilles hautement efficace, résistant aux UV et aux températures extrêmes. Avec répartition symétrique en rotation extensive des intensités lumineuses. D’autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d’éclairage personnalisées client. Flux lumineux du luminaire 2200 lm, puissance raccordée 18,00 W, rendement lumineux du luminaire 122 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression Ø 193,7 mm. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. (DB 703). Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Autres couleurs et revêtement antigraffiti sur demande. Cylindre de fermeture en PMMA, clair. Corps de luminaire inclinable en continu à 360 ° à l’horizontale. Aucune vis n’est visible au niveau du raccord entre le tube de support et la tête du luminaire. La modularité du système de colonnes lumineuses est soulignée par un joint design. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK05. Surface exposée au vent Fw 0,190 m2. Poids: 15,0 kg. Avec précâblage prêt au raccordement, avec câble d’alimentation électrique à suspension libre. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux ondes de choc 6 / 10 kV. Driver paramétrable avec maintien du flux lumineux (CLO). Puissance raccordée à la fin de la durée de vie: 19,00 W. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Les Atouts de la gamme:
La colonne lumineuse modulaire ConStela s’intègre parfaitement dans l’environnement urbain. Elle met en valeur les espaces publics et les places avec un éclairage d’accentuation et crée une atmosphère agréable.
Quelques mots du fabricant :
Constela : Une attractivité à couper le souffle et une configuration astucieuse !