Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trilux - Deca WD3 ZP 03

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - argent

  • finition de la grille/du réflecteur - sans

  • angle de rayonnement - 0 °

  • réflecteur perforé - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242179695

Réf. Sonepar

00165217969

Réf. Fournisseur

5097700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

élément de décoration

couleur

argent

finition de la grille/du réflecteur

sans

angle de rayonnement

0 °

réflecteur perforé

Non

grille perforée

Non

élément de distribution de lumière

sans

matériau

plastique

type de couvercle

autre

longueur

496 mm

largeur

496 mm

hauteur/profondeur

0 mm

diamètre

0 mm

Accessoires - Vasque/recouvrement/verre - Deca WD3 ZP 03

Les Atouts de l'article:

Cadre profilé périphérique en polyuréthane. Pour applique murale carrée Deca WD3 Couleur gris argent.