Trilux - Deveo G2 1500 6000-865 ET PC

Trilux - Deveo G2 1500 6000-865 ET PC

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 49 W

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00165000145

Réf. Fournisseur

7793940

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

49 W

flux lumineux utile

5500 lm

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

gris

adapté à un montage encastré

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

finition du paralume

sans

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau diffus

émission de lumière

direct/indirect

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...30 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

efficience du luminaire

112 lm/W

valeur de papillotement Pst LM

865

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

76 mm

hauteur/profondeur

67 mm

longueur

1493 mm

diamètre externe

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne automatique

Luminaire étanche - Plafonnier/Applique - Deveo G2 1500 6000-865 ET PC

Les Atouts de l'article:

Plafonnier pour locaux humides et extérieurs sous abri. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food (DIN 10500). Avec température de surface limitée, convient pour une utilisation dans des locaux à risque d'incendie selon DIN EN 60598-2-24. Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Le montage mural peut se faire horizontalement ou verticalement. Montage antivol possible au moyen de la protection antivol, à commander séparément. Clips de montage et étriers triangulaires pour montage suspendu, inclus dans la livraison. Avec recouvrement en PC translucide. Flux lumineux du luminaire 5500 lm, puissance raccordée 49,00 W, rendement lumineux du luminaire 112 lm/W. Teinte de lumière blanc lumière du jour, température de couleur (CCT) 6500 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Durée de vie assignée moyenne L70(tq 25 °C) = 35.000 h, Durée de vie assignée moyenne L65(tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire, constitué d’un profilé monobloc extrudé en PC. Embouts frontaux en PC, avec protection UV. Couleur gris clair (RAL 7035). Dimensions (L x l): 1493 mm x 76 mm, hauteur du luminaire 67 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +30 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK08, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Poids: 2,0 kg. Entrée des câbles doté d’une fermeture à baïonnette afin d’étanchéifier le compartiment de raccordement. Le branchement du luminaire s’effectue au moyen d’une borne à fiche. Avec driver. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

L'étanche Deveo G2 permet d’assurer un éclairage fiable et efficace aussi bien de sites de production, de circulations que de zones extérieures abritées. Il se distingue en plus par ses faibles coûts d’exploitation ainsi que son montage rapide.

Quelques mots du fabricant :

Deveo G2 : L'étanche LED accessible à tous !