Trilux - Driver DMX pour 384 LED maximum pour la commande RVB - 6792500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière
profondeur - 344 mm
diamètre - 0 mm
largeur - 197 mm
hauteur - 44 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242357291
Réf. Sonepar
00165235729
Réf. Fournisseur
6792500
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
régulateur de lumière/capteur de lumière
profondeur:
344 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
197 mm
hauteur:
44 mm
Driver DMX pour 384 LED maximum. Composant pour la commande RVB de luminaires compatibles RVB des séries d'encastrés de sol Lutera et des projecteurs compacts Faciella
Les Atouts de l'article:
Driver DMX pour 384 LED maximum.
Les Atouts de l'article:
Driver DMX pour 384 LED maximum.