Trilux - Ecran luminaire optique cylindrique acier gris argent - 2224200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Ecran luminaire optique cylindrique acier gris argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242084982

Réf. Sonepar

00165208498

Réf. Fournisseur

2224200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

longueur:

140 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

78 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

émission de lumière:

direct/indirect

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Ecran pour luminaires avec optique cylindrique. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent

Les Atouts de l'article:

Ecran pour luminaires avec optique cylindrique.