Trilux - Embout de candélabre en acier pour le montage de 2 luminaires sur crosse - 6824700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - acier
diamètre du fin bout côté lampes - 60 mm
diamètre du fin bout côté mât - 76 mm
nombre de bras de la rehausse - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242379187
Réf. Sonepar
00165824700
Réf. Fournisseur
6824700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
acier
diamètre du fin bout côté lampes:
60 mm
diamètre du fin bout côté mât:
76 mm
nombre de bras de la rehausse:
2