fin de vie

Trilux - Emporium AB2L-LR-2600-740 4G1S ET - 6743840

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Emporium AB2L-LR-2600-740 4G1S ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rehausse

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4018242352807

Réf. Sonepar

00165235280

Réf. Fournisseur

6743840

Marque

Trilux

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtu par poudre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

autre

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

150000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

76...76 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « D »:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Oui

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

longueur du câble:

0 m

puissance de lampe acceptée:

22...22 W

puissance du système:

22 W

flux lumineux utile:

2600 lm

efficience du luminaire:

118 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

0.75

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

1057 mm

longueur:

0 mm

diamètre:

320 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

Emporium AB2L-LR-2600-740 4G1S ET