Trilux - Encastré de sol Lutera 13W 4000K 1000lm IP68 IK10 on/off noir symétrique - 6285140

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • diamètre d'encastrement - 140 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242306510

Réf. Sonepar

00165230651

Réf. Fournisseur

6285140

Réf. Commerciale

Trilux

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

diamètre d'encastrement:

140 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau intensif 5-10°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

efficacité lumineuse:

77 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

82 mm

longueur:

0 mm

diamètre externe:

152 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

charge max.:

3000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

température de surface max.:

44 °C

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol - Lutera 100 - Lentille - noir - ET - 13W - 1000lm - Sym. rotation intensif (RE) - IP68 - IK10 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - on/off