Trilux - Encastré de sol Lutera 16W 4000K 1350lm IP68 IK10 on/off noir symétrique - 6379340


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 213 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Lutera 200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242316533
Réf. Sonepar
00165231653
Réf. Fournisseur
6379340
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
213 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
500 mm
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
1350 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
16...16 W
efficacité lumineuse:
84 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
266 mm
longueur:
0 mm
diamètre externe:
224 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
température de surface max.:
46 °C
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
autre
raccordement électrique avec fiche:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non