Trilux - Faciella 08 ES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 240 mm
largeur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242308958
Réf. Sonepar
00165230895
Réf. Fournisseur
6332200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
piquet de sol
couleur
autre
matériau
acier
longueur
240 mm
largeur
35 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
35 mm
diamètre
0 mm
Fixation - Faciella 08 ES
Les Atouts de l'article:
Faciella 08 Piquet de sol. Couleur anthracite, analogue à DB 703.