Trilux - Faciella 15 RM1L-1000-830 1G1 ET
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1000 lm
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242308743
Réf. Sonepar
00165230874
Réf. Fournisseur
6330140
Réf. Commerciale
Trilux
puissance du système
11 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1000 lm
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de connexion
autre
flux lumineux
1000...1000 lm
puissance de lampe acceptée
12...12 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
revêtu par poudre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
taux de distortion harmonique
10
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
14 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
20 %
Degré de protection (NEMA)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
couleur de la lumière
blanc
intensité lumineuse
5358 cd
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
250 mm
diamètre externe
150 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
longueur d’encastrement
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
0 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
50
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
85
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
91 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Projecteur - Faciella 15 RM1L/1000-830 1G1 ET
Les Atouts de l'article:
Projecteur compact pour éclairage d’accentuation. Ce luminaire fait partie d’une série dont les versions couvrent différentes exigences photométriques pour le même design de luminaire Pour un montage direct sur un support ferme. Convient à une fixation dans la terre à l’aide d’un piquet de sol (accessoires). Fixation du candélabre à l’aide d’un collier de serrage en acier inoxydable (accessoires). Plage de serrage Ø 40-130 mm. Avec répartition symétrique en rotation semi-extensive des intensités lumineuses. Intensité lumineuse maximale de l’angle de rayonnement 2 x 15°. angle d’éclairage 30°. Avec systèmes de lentilles LED. Nombre de LED : 9. Flux lumineux du luminaire 1000 lm, puissance raccordée 11,00 W, rendement lumineux du luminaire 90 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 4 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 35 °C) = 50.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Boîtier du projecteur en aluminium moulé sous pression. Couleur du corps de luminaire anthracite, analogue à DB 703 avec effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. (DB 703). Sur demande et sans surcoût, le corps du luminaire peut être réalisé dans les coloris suivants : Noir texturisé (Akzo Nobel 8118669, analogue à RAL 9005), Blanc texturisé (Akzo Nobel 8158870, analogue à RAL 9016), Gris texturisé (Akzo Nobel 8129595, analogue à RAL 9006). D’autres versions de couleur selon RAL ou code couleur DB sont possibles sur demande et moyennant surcoût. Orientable et inclinable, Plage de pivotement 195°, Plage de rotation 360°. Avec verre de fermeture plan, extra clair, 4 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP65, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK06. Poids: 3,0 kg. Équipé d’un câble d’alimentation 5 000 mm au départ usine. Passages de câble pour câble de raccordement Pg9, Ø 5,5 mm - 10 mm. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le système LED à driver convient à un fonctionnement sur des réseaux à tension continue. (ACmin= , ACmax= 264 V, DCmin= , DCmax= 280 V). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.