Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trilux - Fidesca-PM ZER 254 E

Trilux - Fidesca-PM ZER 254 E

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • couleur - autre

  • matériau - aluminium

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242208418

Réf. Sonepar

00165936300

Réf. Fournisseur

4936300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

couleur

autre

matériau

aluminium

longueur

0 mm

largeur

0 mm

accessoire

Oui

transparent

Non

hauteur

0 mm

diamètre

0 mm

Cadre d'encastrement - Fidesca-PM ZER 254 E

Les Atouts de l'article:

Cadre d’encastrement d’extrémité pour Fidesca PM 296/1248 LED, FidescaPM D1. Cadre en profilé d'aluminium extrudé, blanc, laqué par poudre. Equerre de butée pour matériau de plafond 25 mm de haut.