Trilux - Fidesca-PM ZER 3 P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242208654
Réf. Sonepar
00165842000
Réf. Fournisseur
4842000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Cadre d'encastrement - Fidesca-PM ZER 3 P
Les Atouts de l'article:
Pièce d’ajustage pour Fidesca PM 412/1548 LED, FidescaPM D4. À utiliser avec le cadre d’encastrement angulaire. Cadre en profilé d'aluminium extrudé, blanc, laqué par poudre. Equerre de butée pour matériau de plafond 25 mm de haut.