Trilux - Fidesca-PM ZER 354 A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 1348 mm
largeur - 512 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242208579
Réf. Sonepar
00165841100
Réf. Fournisseur
4841100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
1348 mm
largeur
512 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
89 mm
diamètre
0 mm
Cadre d'encastrement - Fidesca-PM ZER 354 A
Les Atouts de l'article:
Cadre d’encastrement de début pour Fidesca PM 412/1548 LED, FidescaPM D3. Cadre en profilé d'aluminium extrudé, blanc, laqué par poudre. Equerre de butée pour matériau de plafond 25 mm de haut.